uvex Cubregafas transparente sv sapp.

Número de artículo: 9161005
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Sobregafas
Grado de transmisión 91 %
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F
Características montura Longitud estribo ajustable
Tipo de producto Gafas de patillas
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal UV400
Norma EN 166

Identificación y clasificación

Número de artículo 9161005
EAN / GTIN 4031101062372
Número del fabricante 9161005
Número L L01660 1204
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Con su gran lente panorámica, el uvex 9161 es ideal para su uso sobre gafas graduadas - sus patillas ajustables en longitud garantizan un ajuste perfecto en todo momento.

Característica:

Características generales

  • Color del marco: azul, negro
  • cristal transparente para ordenador

Características de confort

  • Pantalla panorámica con protección lateral integrada para una cobertura óptima del campo de visión
  • Ajuste sin presión gracias a las patillas uvex duoflex

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: W 166 F CE – 2C-1,2 W 1 F CE
  • Protección UV-400 fiable
  • Protección fiable gracias a un ajuste perfecto: Las patillas ajustables en longitud permiten adaptarlas a cualquier forma de rostro

Características técnicas

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex 9161
  • Tipo de producto: Sobregafas
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)