Panel de chapa perforada en dos lados para carro de taller, Altura útil: 950mm

Número de artículo: 914852 950
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ToolCar
Color plateado
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 635 mm
Altura 950 mm
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Modelo panel perforado Se puede equipar por ambos lados
Material Chapa de acero
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 914852 950
EAN / GTIN 4045197893987
Número del fabricante 914852 950
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de pintura en polvo al horno de color plata.
Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.
Con paso para el cable del juego de iluminación.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.