Compartiment latéral, Type: L

Réf.: 914791 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,50 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série ToolTruck
Hauteur utile 750 mm
Largeur utile 380 mm
Profondeur utile 105 mm
Domaine d'utilisation Etablis mobiles
Type de produit Portes battantes

Identification et classification

Référence article 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Réf. fabricant 914791 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Norme:

Porte en tôle d’acier avec encadrement, revêtement par poudre argenté, pour fixation dans une paroi latérale en retrait. Montage impossible du côté de la poignée. Système de fermeture centralisée avec les tiroirs indisponibles. Verouillage par serrure à cylindre DOM interchangeable.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914540, 914550.
Etablis mobiles 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.