Fraises sur tige en métal dur ∙ 3 mm

Réf.: 9032-03ZY6
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
Type de produit Frässtift

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9032-03ZY6
EAN / GTIN 4000896226795
Réf. fabricant 9032-03ZY6
Article hors catalogue L60140 4937

Description

Description:

Utilisation :
Utilisation universelle dans le travail du métal sur presque tous les matériaux.
Ébavurer, arrondir, chanfreiner, égaliser ou travailler des contours
  • Longue durée de vie et bonne qualité d'usinage lors de l'utilisation sur différents matériaux
  • Fraise sur tige, forme cylindrique, ⌀ 6 mm
  • Pour les machines motrices portatives ou stationnaires
  • Selon DIN 8032
Conseil d'utilisation HAZET :
  • Utilisez les vitesses de rotation les plus élevées possibles
  • La surface de contact entre la fraise sur tige et la pièce à travailler ne doit pas dépasser 30 % de la circonférence complète de la fraise
  • Fraises sur tige avec fût de 3 mm
  • Longueur de travail : env. 13 mm (forme cylindrique et conique)