Hardmetalen freespennen ∙ 3 mm

Artikelnummer: 9032-03ZY6
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
Producttype Frässtift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9032-03ZY6
EAN/GTIN 4000896226795
Nummer fabrikant 9032-03ZY6
L-nummer L60140 4937

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Universele toepassing in de metaalbewerking op bijna alle materialen.
Ontbramen, afronden, afkanten, egaliseren of bij het bewerken van contouren
  • Hoge standtijd en goede verspaning bij gebruik op verschillende materialen
  • Freesstift, cilindervorm, ø 6 mm
  • Voor handgeleide of stationaire aandrijfmachines
  • Conform DIN 8032
HAZET gebruikstip:
  • Gebruik zo hoog mogelijke toerentallen
  • Het contactoppervlak tussen de freespen en het werkstuk mag niet groter zijn dan 30 % van de totale freespenomvang
  • Freespennen met 3 mm schacht
  • Werklengte: circa 13 mm (cilinder- en kegelvorm)