Borgveer ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 900S-HF814
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900S-HF814
EAN/GTIN 4000896044733
Nummer fabrikant 900S-HF814
L-nummer L60140 2285

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borgveer voor dopsleutels Binnenvierkant 12,5 = 12
    8 – 14 mm ∙ E10 – E16
    Voor 900S
  • Voor machinale dopsleutels conform DIN 3129
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0 kg
  • Voor machinebediening

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.