Botte de pompiers COLIN GTX BOA® ESD F2A COLIN GTX BOA® ESD F2A, Taille 41

Réf.: 89631-41
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série COLIN
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 41
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 15090
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapance non
Classe de protection F2A
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure résistance à l’huile
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 89631-41
EAN / GTIN 4030839318287
Réf. fabricant 89631-41
Article hors catalogue L00790 5739
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière FIREFIGHTERS Level 2
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU à gros crampons POWERGRIP
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • DIN EN 15090 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/SRC, type C
  • Aide à l’enlèvement profilée au niveau du talon
  • Talon à angle droit
  • BOA® Fit System
  • Coutures en Nomex® - résistantes à la chaleur
  • Rembourrage moelleux de la cheville
  • zones de flexion