Botte de pompiers COLIN GTX® BOA® ESD F2A WR, Taille 49

Réf.: 89631-49
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série COLIN
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 49
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 15090
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Classe de protection F2A
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure avec doublure
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 89631-49
EAN / GTIN 4030839318362
Réf. fabricant 89631-49
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière FIREFIGHTERS Level 2
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU à gros crampons POWERGRIP
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en acier
  • DIN EN 15090 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/SRC, type C
  • Aide à l’enlèvement profilée au niveau du talon
  • Talon à angle droit
  • BOA® Fit System
  • Coutures en Nomex® - résistantes à la chaleur
  • Rembourrage moelleux de la cheville
  • zones de flexion