• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Polo uvex suXXeed bleu/ultramarine 5XL

Réf.: 8930216
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
Série suXXeed
Référence fabricant uvex suXXeed
Couleur bleu
Type de produit Polos
Taille internationale 5XL
Ajustement normal
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 8930216
EAN / GTIN 4031101659572
Réf. fabricant 8930216
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Polo élégant en TENCEL® durable
  • une gestion optimale de l’humidité
  • Patte de boutonnage à deux boutons
  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible dans les couleurs suivantes: piment, bleu outremer
  • tailles disponibles: du XS au 6XL
  • Matériau: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit: t-shirts
  • Couleur (filtre): bleu
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 5XL

Téléchargements et documents

De la même série "suXXeed" Afficher tout