{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Serie | EURO PROOF | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero | |
| Dimensioni EU | 42 | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 15090 | |
| Tomaia | Cuoio | |
| Materiale suola | Gomma; Poliuretano (PU) | |
| Presa della scala | no | |
| Classe di protezione | F2A | |
| Chiusura | Chiusura lampo; Lacci | |
| Caratteristica scarpa | con fodera | |
| Materiale fodera interna | Cuoio | |
| Esecuzione del codolo | Es. alta | |
| Tipo di prodotto | Stivale |
| Référence article | 89211-42 | |
| EAN / GTIN | 4030839374726 | |
| Réf. fabricant | 89211-42 | |
| Article hors catalogue | L00790 101405 | |
| Fabricant/personne responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |