Botte de pompiers EURO PROOF F2A WR, Taille 43

Réf.: 89211-43
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série EURO PROOF
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 43
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 15090
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapance non
Classe de protection F2A
Mécanisme de fermeture Fermeture à glissière; lacets
Caractéristique chaussure avec doublure
Matière doublure intérieure Cuir
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 89211-43
EAN / GTIN 4030839374733
Réf. fabricant 89211-43
Article hors catalogue L00790 4036
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin - résistant au feu
  • Doublure en cuir
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU à gros crampons POWER avec talon à angle droit
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en acier
  • DIN EN 15090 F2A (TYPE 2) CI/HI3/HRO/SRC, type C
  • Rembourrage moelleux de la cheville
  • Coutures et lacets en Nomex® - résistantes à la chaleur
  • Combinaison laçage et fermeture éclair