Surbottes uvex à usage unique (NR) blanc, 42-46

Réf.: 8909546
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 8909546
EAN / GTIN 4049358611656
Réf. fabricant 8909546
Article hors catalogue L01660 724
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • surbottes c4L antislip
  • Accessoires de protection chimique à usage unique
  • N° de modèle: 7354
  • Code art.:89095- Couleur: blanc
  • Matériau: PP non tissé laminé avec film PE avec semelle antislip
  • ajustement optimisé
  • Élastique au bas de la jambe
  • bande supplémentaire pour ajuster la largeur
  • 25 paires en vrac dans un sachet
  • Usage unique uniquement !!!
  • Réf.: 42-46
  • Techn. Consultez la fiche technique !

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Tissu respirant doté de propriétés antistatiques et d’une bonne résistance mécanique
  • Matériau: Non-tissé en polypropylène laminé avec un film de polyéthylène
  • Couleur: blanc

Caractéristiques de confort

  • Bande de maintien allongée au niveau de la cheville pour un maintien optimal
  • Des finitions sûres et confortables grâce aux élastiques au bas des jambes

caractéristiques de protection

  • Les informations techniques s’appuient sur les résultats des tests globaux correspondants, car les accessoires uvex ne sont pas certifiés
  • Tissu traité antistatique
  • Semelle antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: Surbottes Antislip c4L
  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit Sous-types: Surbottes
  • Sexe: non
  • Ajustement: non
  • Réf.: 42-46