Botas desechables uvex (NR) blancas, 42-46

Número de artículo: 8909546
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 8909546
EAN / GTIN 4049358611656
Número del fabricante 8909546
Número L L01660 724
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Sobrebota antideslizante c4L
  • Protección química desechable Accesorios
  • N.° de modelo: 7354
  • N.° de art.:89095- Color: blanco
  • Material: PP spunbond con laminación de película de PE con suela antideslizante
  • Ajuste optimizado
  • Puños elásticos
  • Correa adicional para ajustar la anchura
  • 25 pares sueltos en bolsa
  • ¡Solo para un uso!
  • Tamaño: 42-46
  • Técnica ¡Tenga en cuenta la hoja de datos!

Característica:

Características generales

  • Tejido transpirable con propiedades antiestáticas y buena resistencia mecánica
  • Material: Tejido no tejido de polipropileno laminado con una lámina de polietileno
  • Color: blanco

Características de confort

  • Cinta de sujeción más larga en la zona del tobillo para un ajuste óptimo
  • Cierres seguros y cómodos gracias a los elásticos en los bajos

Características de seguridad

  • La información técnica se basa en los resultados de las pruebas generales correspondientes, ya que los accesorios de uvex no están certificados
  • Tejido con tratamiento antiestático
  • Suela antideslizante

Características técnicas

  • Nombre del producto: Sobrebota antideslizante c4L
  • Tipo de producto: Accesorios
  • Tipo de producto Subtipos: Overboots
  • Género: no
  • Forma ajustada: no
  • Tamaño: 42-46