Tête de rechange Polyamide d 40 mm

Réf.: 8830420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8830420
EAN / GTIN 4010883883047
Réf. fabricant 8830420
Article hors catalogue L60160 2604

Description

Description:

Fabriqué en polyamide incassable, résistant à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C

Caractéristique(s):

  • Version: En polyamide sans échardes, résistant à la rupture et à l'usure, 75 Shore D, testé jusqu'à -20° C
  • Dureté [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Matériau: Polyamide (PA)