Extracteur intérieur seul, Type: 01

Réf.: 882600 01
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
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 21
Poids 0,11 g
Pour alésages 8 mm - 12 mm
Type de produit Extracteurs intérieurs

Identification et classification

Référence article 882600 01
EAN / GTIN 4021176010651
Réf. fabricant 21-01
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Mors de serrage en 2 parties et pièce d’écartement en acier à outils de qualité.