Extracteur intérieur seul, Type: 2

Réf.: 882600 2
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
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit extracteurs intérieurs
Pour alésages min. 14 mm
Pour alésages max. 19 mm
Poids 0,12 kg
Référence fabricant 21
Nombre de pièces d’écartement 1
Matériau acier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 882600 2
EAN / GTIN 4021176010996
Réf. fabricant 21-2
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Mors de serrage en 2 parties et pièce d’écartement en acier à outils de qualité.