Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fen

Réf.: 882
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 882
EAN / GTIN 4000896042289
Réf. fabricant 882
Article hors catalogue L60140 36

Description

Description:

  • Jeu combiné avec Carré intérieur 6,3 = 14″ et 10 = 38″ douilles et embouts-tournevis (bits) Six pans extérieurs 6,3 = 14
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs, Profil à 6 pans intérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ
  • Taille: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 3 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 2.59 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 46

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-4
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Embout-tournevis (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Adaptateur 2250-1 ∙ 2250-2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-6

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript