Pince ronde L.140mm tête chromée

Réf.: 87521000
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
Type de produit Pinces à becs ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87521000
EAN / GTIN 4005887004253
Réf. fabricant 87521000
Article hors catalogue L60010 7970

Description

Description:

  • Convient pour plier les œillets et les anneaux de fil
  • Avec mâchoires courtes et rondes
  • Surfaces de préhension finement dentées pour un maintien sûr des pièces à usiner

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 2.5 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 8 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 16 mm
  • Longueur des mâchoires: 27 mm
  • L3: 27 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Hauteur mm (h): 24 mm
  • Longueur mm (L): 144 mm
  • t: 8 mm
  • W: 16 mm
  • Poids: 113 g
  • Largeur mm (b): 52 mm