Tang met ronde neus L.140mm kop verchroomd

Artikelnummer: 87521000
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
Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87521000
EAN/GTIN 4005887004253
Nummer fabrikant 87521000
L-nummer L60010 7970

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het buigen van draadogen en ringen
  • Met korte, ronde kaken
  • Fijn getande grijpvlakken voor het veilig vasthouden van werkstukken

Kenmerk:

  • Centreerhoogte mm (e): 2.5 mm
  • Hoogte kop mm (d): 8 mm
  • Kopbreedte mm (a): 16 mm
  • Beklengte: 27 mm
  • L3: 27 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Hoogte mm (h): 24 mm
  • Lengte [mm): 144 mm
  • t: 8 mm
  • W: 16 mm
  • Gewicht: 113 g
  • Breedte mm (b): 52 mm