Le ciseau du maçon

Réf.: 8731790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8731790
EAN / GTIN 4010883873178
Réf. fabricant 8731790

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 18 mm
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Largeur de la tige: 18 mm
  • Hauteur de tige: 19 mm
  • Largeur de la lame [mm]: 26,0 mm
  • Angle de pointe: 60 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires