Cincel del albañil

Número de artículo: 8731790
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 8731790
EAN / GTIN 4010883873178
Número del fabricante 8731790
Número L L60160 6018
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 18 mm
  • Altura del vástago: 19 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 26,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no