Poignée de rechange cendre ROTBAND-PLUS

Réf.: 8676670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8676670
EAN / GTIN 4010883867665
Réf. fabricant 8676670
Article hors catalogue L60160 6299

Description

Description:

Manche à cendres courbé DIN 5135
Convient à toutes les masses conformes DIN 6475
Avec ce manche en bois conforme DIN 5111 et n’importe quelle tête de masse DIN, on peut obtenir une masse ROTBAND-PLUS

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 1500 g
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • Utilisation/usage: Pour toutes les masses selon DIN 6475
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non