Presse à serrage dégagé “GRA”, Capacité de serrage: 300mm

Réf.: 861600 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GRA
Section du rail 28×11 mm
Capacité de serrage 300 mm
Porte-à-faux 120 mm
Poids 2,4 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 861600 300
EAN / GTIN 4008158035819
Réf. fabricant GRA30-12
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Valet en acier étiré (à froid), galvanisé. Coulisseau en acier avec vis à filetage trapézoïdal et patin de serrage inclinable jusqu’à 30°. Permuter le coulisseau permet d’employer la serre-joints pour des travaux d’écartement (pression vers l’extérieur).

Utilisation:

Pression de serrage maximale jusqu'à env. 7500 N.