{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | serre-joints | |
| Type de serre-joints | serre-joints | |
| Porte-à-faux max. | 140 mm | |
| Ecartement max. | 300 mm | |
| Matériau bras de serrage | acier | |
| Epaisseur rail coulissant | 12 mm | |
| Largeur rail | 25 mm | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 860490 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197604286 | |
| Réf. fabricant | 860490 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |