• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Acél gyorsszorító elfordítható markolattal 300 mm

Cikkszám: 860490 300
Kedvezmény
46,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 25×12 mm
Befogási tartomány 300 mm
Kinyúlás 140 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860490 300
EAN / GTIN 4045197604286

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
A mozgatható nyomólemez az integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene® felületű és ütésálló polipropilén magos erős nyélnek köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.
Tömör acél gyorsszorító elfordítható markolattal A munkadarabra gyorsan rácsavarható és megszorítható a markolat vízszintes, rögzített helyzetében. Erőteljes és fáradtságmentes munkavégzés kifordított markolattal.