Poignée de rechange cendre ROTBAND-PLUS

Réf.: 8589860
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau Frêne
Norme DIN 5111
Série ROTBAND-PLUS
Pour tête de marteau
Protection du manche oui
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 8589860
EAN / GTIN 4010883858984
Réf. fabricant 8589860
Article hors catalogue L60160 6031
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec manchon de protection trempé, coin conique, plaquette de sécurité et vis à bois
Avec ce manche en bois conforme DIN 5111 et n’importe quelle tête de marteau DIN, on peut obtenir un marteau ROTBAND-PLUS

Caractéristique(s):

  • pour poids de la tête [g]: 1000 g
  • Longueur totale [mm]: 360 mm
  • Matériau du manche: Frêne
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non