Cutter avec lame repliable, Longueur totale: 150mm

Réf.: 844895 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 430 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur rétractée 93 mm
Longueur totale 150 mm
Réserve de lames dans le couteau oui
Lame réglable sur plusieurs niveaux non
Lame remplaçable sans outil oui
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 844895 150
EAN / GTIN 4045197593894
Réf. fabricant 844895 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cutter robuste pour lames trapézoïdales (interchangeables). Risque de blessure réduit grâce à la lame repliable.
Avec manche en bois/métal et clip ceinture.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844710 réf. 10; 844715 réf. 10; 844730 réf. 10 et 844745 réf. 10.