Lame de rechange pour couteaux pour câbles type AV3920, Type: AV3921

Réf.: 844456 AV3921
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AV3921
Sommaire pièce unique
Type de produit Lame
Longueur lame 50 mm
Nombre de lames 1

Identification et classification

Référence article 844456 AV3921
EAN / GTIN 8014212005984
Réf. fabricant AV3921
Fabricant/personne responsable Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools

Description

Exécution:

  • Lame spéciale pour le dénudage.
  • Affûtage spécial de la lame permettant de dénuder les câbles sans endommager les fils individuels.

Adapté(s) pour:

Couteau pour câbles type AV3920, 100% isolé suivant VDE, 844455.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier