{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Klingen | 1 | |
| Länge Klinge | 50 mm | |
| Herstellerbezeichnung | AV3921 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Klinge | |
| Schliff | Spezialschliff |
| Artikelnummer | 844456 AV3921 | |
| EAN / GTIN | 8014212005984 | |
| Herstellernummer | AV3921 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 Remscheid, Deutschland, www.intercable.tools |