MM ESB-G 160-21 T10 IC08 Ébauches de têtes hémisphériques carbure monobloc interchangeables.

Réf.: 8422096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8422096
EAN / GTIN 7291075266139
Réf. fabricant 8422096
Article hors catalogue L24060 449

Description

Description:

Ebauches carbure, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm

Caractéristique(s):

  • le nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 8.15 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout