Tournevis pour vis Torx Plus®, grandeur 30 avec prise 6 pans

Réf.: 8401.10-70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8401.10-70
EAN / GTIN 7610733200061
Réf. fabricant PB 8401.10-70
Article hors catalogue L60060 1221

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip
  • pour vis Torx Plus®
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 3.5 mm
  • Longueur de la lame: 70 mm
  • Longueur entière tournevis: 160 mm
  • Pour vis à métaux M: 3 mm
  • Profil: pour vis Torx Plus
  • Torx® TXP taille de la vis: 10