Schroevendraaiers voor Torx Plus®-schroeven, grootte 30 met extra zeskant op kling

Artikelnummer: 8401.10-70
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8401.10-70
EAN/GTIN 7610733200061
Nummer fabrikant PB 8401.10-70
L-nummer L60060 1221

Omschrijving

Omschrijving:

  • SwissGrip schroevendraaiers
  • voor Torx Plus®-schroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht met zachte oppervlakte, voelt comfortabel aan en geeft een hoge draaimomentoverdracht
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 3.5 mm
  • Lengte blad: 70 mm
  • Profiel: voor Torx Plus®-schroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 160 mm
  • Torx® TXP schroefgrootte: 10
  • Voor metaalschroeven M: 3 mm