Ebavureur / Grattoir, Type: S10

Réf.: 839901 S10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 391 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
⌀ queue 3,2 mm
Matériau poignée Plastique
Lame interchangeable oui
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 839901 S10
EAN / GTIN 4062406272289
Réf. fabricant 839901 S10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée en plastique avec clip de fixation, équipée d'1 lame interchangeable.

Livraison:

Lame pour acier et aluminium 838510 réf. S10.