Lame d’ébavureur, Type: S10

Réf.: 838510 S10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
50 476 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 43 mm
Matériau HSS
Type S10
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Acier, Alu
Identification (surface) noire
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 838510 S10
EAN / GTIN 7290003234806
Réf. fabricant BS1010

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.