Ebavureur pour rainures de clavette avec corps télescopique et plaquette réf. 11

Réf.: 839705
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm - 230 mm
Exécution du manche Gaine bimatière
Pour largeur de rainures de clavette 2,4 mm - 11 mm
Matériau poignée Plastique
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Réf. fabricant NG3300

Description

Exécution:

Manche bimatière avec corps télescopique et une plaquette interchangeable.

Utilisation:

Pour l’ébavurage de rainures de clavette dans des alésages ou des arbres.