Mini-grattoir avec corps télescopique et mini-lame, droite

Réf.: 839670
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
951 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 170 mm - 240 mm
Exécution du manche Gaine bimatière
Matériau poignée Plastique
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 839670
EAN / GTIN 7290005395482
Réf. fabricant NG3700

Description

Exécution:

Manche bimatière avec corps télescopique et lames interchangeables.
Avec mini-lame droite 2,5×50 mm pour travaux de finition.