Grattoir plat avec plaquette en carbure, Largeur lame: 20mm

Réf.: 837520 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions plaquette en carbure 20×25×2 mm
Largeur lame 20 mm
Longueur totale 420 mm
Nombre de dents Z 4
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Carbure
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 837520 20
EAN / GTIN 4049002021077
Réf. fabricant 465 020 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Acier plat robuste avec mécanisme de serrage et plaque du grattoir en carbure interchangeable, à quatre tranchants. La plaque en carbure rectifiée et prête à l’emploi possède 4 tranchants et peut être tournée.

Remarque(s):

Plaques de grattoir 837600 adaptables sur grattoirs électriques.