Hydraulique à main avec vérin basculant dans coffret en plastique, Type: 1

Réf.: 834655 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur coffret 495 mm
Largeur coffret 385 mm
Hauteur coffret 140 mm
Type de produit Outil à poinçonner

Identification et classification

Référence article 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Réf. fabricant 834655 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Hydraulique à main avec pression jusqu'à env. 600 bars, avec vérin multiple (basculant et pivotant sur 360°) et filetage 3/4−16 UNF adapté pour boulons d'assemblage 834070. Très léger grâce à la tête pivotante et au vérin en aluminium.
Capacité de poinçonnage: pour poinçons ronds et fendus jusqu'à ⌀ 82 / épaisseur 3 mm / pièce 37 ou en cas d'épaisseur de matériau et de résistance réduites, puissance supérieure en conséquence. Dimensions du coffret (L×l×H): 495×385×140 mm.

Utilisation:

Pour le poinçonnage.

Remarque(s):

Commander avec l’appareil hydraulique les boulons d’assemblage 834070 nécessaires pour les poinçons ronds!

Warning:

Utilisation normale
  • Hydraulique à main pour le poinçonnage de trous sans bavures à l’aide de poinçons ronds, carrés et rectangulaires.
  • Convient pour la construction d’équipements et d’armoires électriques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas dépasser la force maximale au niveau de la poignée ni la capacité de pression de l’outil.
  • Ne pas fixer de rallonges ni d’adaptateurs à la poignée.