Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Découpe-joints avec 1 couteau, Type: 200

Réf.: 831000 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit découpe-joints
Diamètre de coupe max. 200 mm
Diamètre de coupe min. 28 mm

Identification et classification

Référence article 831000 200
EAN / GTIN 4251484838153
Réf. fabricant U2-1
Fabricant/personne responsable ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Description

Exécution:

Rails prismatiques polis, non revêtus avec graduation. Couteau réglable. Avec 2 couteaux, conviennent également pour couper des bagues.

Utilisation:

Pour la réalisation de joints de caoutchouc, cuir, plastique, etc.

Pièce(s) de rechange:

Couteau 831100, porte-couteau 831200.