Insert en mousse dure pour jeu de ferrures L.216 mm l.117 mm H.35 mm

Réf.: 83012080
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 83012080
EAN / GTIN 4018754258314
Réf. fabricant 83012080
Article hors catalogue L60010 6006

Description

Description:

  • Insert en mousse rigide en PE précis et résistant aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • Longueur mm (L): 216 mm
  • adapté au no.: 40/13/6 KN
  • Poids: 28 g
  • Largeur mm (b): 117 mm