Tournevis ∙ avec manche en T ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 146 mm

Réf.: 828-T27
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 828-T27
EAN / GTIN 4000896034376
Réf. fabricant 828-T27
Article hors catalogue L60140 3089

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée, pointe brunie
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T27
  • Dimensions / longueur : 146 mm
  • Longueur l1: 120 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
  • Utilisation manuelle