• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 146 mm

Número de artículo: 828-T27
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 828-T27
EAN / GTIN 4000896034376
Número del fabricante 828-T27
Número L L60140 3089

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T27
  • Dimensiones / longitud: 146 mm
  • Longitud l1: 120 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano