• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Coffret de transport en acier pour filières «Central», Type: C1.1/4

Réf.: 820620 C1.1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 430 mm
Largeur 195 mm
Hauteur 90 mm
Nombre de têtes de coupe utilisables max. 7
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Réf. fabricant 479800 A
Fabricant/personne responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Description

Adapté(s) pour:

Filières à cliquet 820300 / 820310.