Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Filière «Central» complète avec coffret métallique, Type: 1/2-114

Réf.: 820300 1/2-114

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Réf. fabricant 479015
Fabricant/personne responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Description

Exécution:

Changement rapide de la tête de coupe par insertion simple dans la tête du cliquet. Têtes de coupe avec long guidage tubulaire et mors de coupe réglés avec précision. Les mors de coupe sont particulièrement résistants à l’usure et interchangeables. Cliquet réversible droite / gauche. Avec mors de coupe retournés, également adaptés pour un filetage très près du mur (sur des embouts de tubes courts déjà installés). Ne convient pas pour les tubes en inox.

Utilisation:

Filières pratiques et légères à emporter sur les chantiers. Le petit ⌀ de la tête permet de travailler dans des endroits confinés.

Adapté(s) pour:

Filetages gaz Withworth suivant DIN 2999 coniques 1:16.

Contenu:

Têtes de coupe corresp., 1 de chq.(pour filetages gaz Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pouce;
Bras de cliquet: 1 pc.

Remarque(s):

Les éléments suivants sont également disponibles individuellement sur demande:
Lors de la commande, indiquer la référence désirée.