JAUGE PROFONDEUR 1/50EME 250MM

Réf.: 811C.250
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Plage de mesure 0 mm - 250 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 811C.250
EAN / GTIN 3148512046134
Réf. fabricant 811C.250
Article hors catalogue L60130 7026
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Rail de mesure en acier inoxydable - finition mate
  • Dureté du rail de mesure: 40 HRc minimum
  • Dureté de la surface de mesure: 53 HRc minimum
  • Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce
  • Durabilité du vernier: 20.000 cycles minimum
  • Blocage du vernier par vis de réglage fin
  • Livré en coffret avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 250
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • Ecart de mesure [µm]: 30
  • Précision [mm]: 0,02
  • [g]: 491
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
Connectez-vous