Graisser la broche à pression hydraulique 1/2″, 10 t

Réf.: 8116100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8116100
EAN / GTIN 4036976104035
Réf. fabricant 8116100
Article hors catalogue L60160 6033

Description

Description:

Conçue pour des efforts de compression de 10 t, 12 t ou 15 t
Le poussoir peut être remplacé par une pointe et peut être rallongé en cas de besoin.
La petite vis de force est maintenue par une sécurité empêchant tout desserrage involontaire.
La petite broche de pression est protégée contre tout dévissage involontaire par un verrou de dévissage

Caractéristique(s):

  • Force de compression [kN]: 100,0 kN
  • Force de compression [Nm]: 17,0 Nm
  • Force de compression [t]: 10,0 t
  • Type de pièce de pression: Poussoir à bille
  • Longueur totale [mm]: 350 mm
  • Course: 12 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 80 mm
  • Longueur utile du filetage [mm]: 135 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 12
  • Largeur de clé 2 [mm]: 32
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2″
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Pièces de rechange