• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Tlakové vřeteno mazacího lisu 10 t

Artiklové číslo: 8116100

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vreteno
Rozměr klíče 12 mm; 32 mm
Závit G1/2
Celková délka 350 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8116100
EAN / GTIN 4036976104035
Číslo výrobce 8116100
L-číslo L60160 6033
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro kontrolované a bezpečné vytahování
Navrženo pro přítlačnou sílu 10 t, 12 t nebo 15 t
Přítlačnou část lze v případě potřeby nahradit hrotem a prodloužit
Malé přítlačné vřeteno je zajištěno pojistkou proti nechtěnému vyšroubování
Příprava k použití:
1. Před použitím zkontrolujte, zda je tlakové vřeteno vyšroubováno dostatečně daleko z víčka, aby byl tlakový kus v hydraulickém válci ve výchozí poloze
2. Odšroubujte víčko z těla vřetena. Za tímto účelem nejprve povolte přítlačný šroub
3. Těleso vřetena zašroubujte zespodu do křížové hlavy vytahovače, dokud těleso vřetena nevyčnívá cca 60 mm z křížové hlavy
4. Na těleso vřetena našroubujte krytku až na doraz a poté ji upevněte zašroubováním přítlačného šroubu
Použití a způsob obsluhy: např. HSP3
5. Vytahovač nasaďte a těleso vřetena předepněte pomocí klíče SW 41
6. Do krytky zašroubujte přítlačné vřeteno SW 17. Na krytku nasaďte přítlačné vřeteno. Hydraulika se uvede do provozu. Zdvih přítlačného kusu v hydraulickém válci je max. 12 mm. Hydraulicky uvolněný obrobek lze zcela vyjmout otočením tělesa vřetena s uzávěrem SW 41
7. Po použití otočte přítlačné vřeteno SW 17 zpět do původní polohy a zatlačte přítlačný kus do hydraulického válce.

Charakteristika:

  • Tlaková síla [kN]: 100,0 kN
  • Tlaková síla [Nm]: 17,0 Nm
  • Tlaková síla [t]: 10,0 t
  • Typ přítlačného prvku: Kulový přítlačný prvek
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Zdvih: 12 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 80 mm
  • Použitelná délka závitu [mm]: 135 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 32
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez