Jeu de crochets d'extraction 4 pcs 178 mm avec entretoises

Réf.: 8012080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8012080
EAN / GTIN 4036976105186
Réf. fabricant 8012080

Description

Description:

Jeu de crochets d'extraction 4 pces 178mm avec 3 entretoises

Caractéristique(s):

  • Distance du rayon intérieur du bord arrière: 4,4 - 6,1 mm
  • Distance rayon intérieur bord arrière déporté [mm]: 4,4 mm
  • Distance entre le bord supérieur du rayon et la pointe du pied du crochet [mm]: 10,3 mm
  • pour roulements à billes No.:
    • 6303 6304
    • 6009 6010 6011 6012 6204 6205
    • 6206 6303 6304
    • 6009 6010
  • pour extracteur de roulement à billes:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
    • 1.29/4
  • Longueur totale [mm]: 186 mm
  • Largeur de la base du crochet: 7,9 mm
  • Longueur du pied de crochet bord supérieur tête [mm]: 179 mm
  • Longueur du pied de crochet bord inférieur tête: 149, 151, 159 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 7 mm
  • Diamètre d'arrondi [mm]: 5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non