MARTOR LAME PIVOTANTE 798 , 10 par cassette

Réf.: 798.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 798.50
EAN / GTIN 4002632921490
Réf. fabricant 798.50
Article hors catalogue L60170 400

Description

Description:

La lame rotative à 360° NR. 798 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier spécialement conçu pour l'ébavurage. Il mesure 48 mm de long, 3,2 mm de large et 3,20 mm d'épaisseur.

La lame rotative à 360° NR. 798 est disponible sous la référence 798,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
Caractéristiques de la lame :
lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires