Ciseaux de sécurité SECUPLUS avec poignée bimatière, Longueur totale: 134mm

Réf.: 769245 134
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
638 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SECUPLUS
Désignation de type du fabricant SECUPLUS 363
Longueur totale 134 mm
Exécution du manche Gaine bimatière ergonomique
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 769245 134
EAN / GTIN 4002632921315
Réf. fabricant 363001.00
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Poignée bimatière ergonomique. Taillants en acier inoxydable assurant une coupe excellente une longue durée de vie. Le polissage spécial des lames protège contre les blessures par coupures et les pointes arrondies réduisent le risque des blessures par piqûre.

Utilisation:

Papier, cartonnages, tissu, films, cerclages en plastique, etc.